曜日別特売
KMC-36CL-5.5/25 セルフロッククロームベルトホルダー付 KOMELON 37683527

セルフロッククロームベルトホルダー付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37683527品番KMC-36CL-5.5/25
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコート
手軽にワンタッチ脱着可能

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様ベルトホルダー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37683527
2014-07-09
用途: 工事
電研テクノス建設業・工事業

いつも使っているので、出すと戻らない為いっぺんなれたらつかいがってがいい

対象商品 : 37683527
2012-04-08
用途: 電気工事全般・他
川口電気

自動でロックがかかるのは、大変便利です。戻すときもボタンを押すだけですので、素早く作業ができます。
ベルトにつけるホルダーも(慣れると)サッと取り出せるので、非常に使いやすい。
ですが、2つ気に入らないところがあります。
一つは、べんりなオートロックですが、使っているうちに押さえつけ部分が傷んで(すり減って)4mとか5mとか
長く引き出したとき、少し引き込んでしまいます。地墨とか出すとき、イラつきます。
二つ目は、ホルダーのロックが壊れてきてしまうところです。使用環境などにより変わると思いますが、
個人的にはおおむね半年ほどでダメになってきます。
ホルダー部分だけを売っているところもありますが、500円近くしたような気がします。
個人的には、何回も同じものを買い替えているほどなじんだスケールですが、定期的にダメになってしまうので買っている感じです。
これからも使い続けると思いますが、特別おすすめではないです。
ただ、買うならば

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご感想有難うございます。メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 37683527
2012-04-08
用途: ちびにクリックされました・・・・
川口電気

モノタローさんは安いです。

対象商品 : 37683527
2013-03-31
用途: ダクト配管作業時の採寸など
建設業・工事業

引出した状態で停止する事が気に入り使用しています。ベルトホルダーは造りがチープでにロック部分が外れ易くなります。本体とホルダーを固定する部品がプラスチックな為、磨耗、破損が発生し新品で使用開始から数日でロック出来なくなったり、ホルダーより抜け落ちてしまう物も在ります。特にロックする黄色の部品はベルトホルダー本体とのクリアランスが少ないので、僅かのの異物や埃などでスムーズに作動しなくなります。ホルダー部分の弱点は保守部品の追加販売や販売時にホルダーを複数にするなどで対応出来ると考えます。また、製品の固体差は有りますが、引出たスケール部分の止まりがあまい物もあり、現物を確認してから購入出来ない通販の弱点は気になる点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする