KMC-32S-3.5/16 SSグリッパー KOMELON ステンレス 片面目盛 ロック付 37683536

SSグリッパー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 注文コード37683536 品番KMC-32S-3.5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ長さ・テープ幅など4種類から選べます 他の種類を見る

サビにくいステンレスバネ
テープ、バネ、爪、ネジの全部分がステンレス製
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)ステンレス 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37683536 KMC-32S-3.5/16 22360609 KMC-32S-35-16 SSグリッパー KOMELON SSグリッパー KOMELON 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37683554
2021-10-26
用途:
配管作業
電気・ガス・熱供給・水道業

以前しようしていたものは、雨天時の配管作業のせいだと思われますが、錆がでて引き戻しがならない、バネがこわれてしまうなどあり(1ヵ月持たないときも)、この商品を購入しました。
使い始めですが、スケール部がステンレスでさびにくい、使用感もスムーズなようです。
25oにしたため厚みがあるのですが。
長く使えたらいいです。

対象商品:
37683545
2021-02-12
用途:
計測
建設業・工事業

製造国が気に入らないが、ただ普通に長期間使えれば良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
37683545
2019-03-07
用途:
建築工事中(全天候)

通常のスケールと違ってテープ部分までステンレスなのか錆びは出なくて使いやすいです。
以前購入した物はメモリがすれて読み取り難くなったのでリピートです。

対象商品:
37683545
2019-02-18
用途:
下水道工事での測量
サン開発工事株式会社 様 (建設業・工事業)

動きもスムーズで今までで一番使いやすく使ってます。

対象商品:
37683536
2019-02-03
用途:
外作業中に

5年外で使用、もちろん雨でも使っていますが錆びも無く現役です。

対象商品:
37683554
2018-01-23
用途:
電気工事

オールステンレスなので雨の日や寝れた場所でも後で錆びの心配がなく使えて安心です。外見がもう少し派手であれば屋外で落としても目立つので良いかもしれません。

対象商品:
37683554
2014-12-06
用途:
水道設備工事

最高に持ちが良いです。以前同じものを使っていましたが、メモリが見えなくなったので、交換のために購入しました。
よくスケールが壊れる場合、テープが切れたりばねが伸びきったりして使えなくなりますが、この商品はそのような事がありません。テープの補強がなされれば、さらに良いのにと感じます。

対象商品:
37683536
2018-12-29
用途:
FRP船舶修繕

4か月でバネがおかしくなりました。たまたまかな...。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする