マググリップ両面

(31件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37683563 品番 KMC-32D-5.5/19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛
摩耗に強いナイロンコートテープ

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 爪部マグネット爪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

使いやすいです。
予備で買いました。
配達早くて、うれしいです。

2024-08-02
用途:
工事現場
建設業・工事業

これは良いと思いましたが、数回使用で巻き戻されなくなりました。残念。

1人が参考にしています
対象商品:
37683563
2023-01-30
用途:
測定

見た目のカッコよさと値段で決めました。
先端のマグネットはそれ程磁力強くないですが、
十分です。

対象商品:
37683563
2023-01-28
用途:
車のメンテナンス

簡単な測量に使うことが多いので、この値段なら十分な商品です。使いやすく、持ちやすいので、満足しています。

対象商品:
37683563
2022-04-11
用途:
一般的に寸法を測る時
霜村電業 様 (建設業・工事業)

先端にマグネットが付いているメジャーが欲しく、買った。
便利で使いやすい。
また、手にしっくりくる。

対象商品:
37683572
2021-09-14
用途:
DIY用

日曜大工、電気工事などいろいろ重宝しています。この値段でマグネット付はとても助かります。

対象商品:
37683563
2020-12-24
用途:
設備設置
製造業

爪部分にマグネットがついており片手での操作がし易い マグネット強さがつよくもなくよわくもなく丁度よい

対象商品:
37683581
2021-05-02
用途:
計測

幅・厚みがありしっかりしている。このクオリティーでこの価格は安いです。★

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする