KMC-32D-5.5/尺 マググリップ両面 KOMELON 37683581

KMC-32D-5.5/尺 マググリップ両面 KOMELON 37683581
KMC-32D-5.5/尺 マググリップ両面 KOMELON 37683581

マググリップ両面

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
目盛仕様メートル/尺相当
内容量1個注文コード37683581品番KMC-32D-5.5/尺
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛
摩耗に強いナイロンコートテープ

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートル/尺相当JIS規格-目盛種別両面爪部マグネット爪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 仕事場で
サービス業

使いやすいです。
予備で買いました。
配達早くて、うれしいです。

2024-08-02
用途: 工事現場
建設業・工事業

これは良いと思いましたが、数回使用で巻き戻されなくなりました。残念。

1が参考にしています
対象商品 : 37683563
2023-01-30
用途: 測定

見た目のカッコよさと値段で決めました。
先端のマグネットはそれ程磁力強くないですが、
十分です。

対象商品 : 37683563
2023-01-28
用途: 車のメンテナンス

簡単な測量に使うことが多いので、この値段なら十分な商品です。使いやすく、持ちやすいので、満足しています。

対象商品 : 37683563
2022-04-11
用途: 一般的に寸法を測る時
霜村電業 建設業・工事業

先端にマグネットが付いているメジャーが欲しく、買った。
便利で使いやすい。
また、手にしっくりくる。

対象商品 : 37683572
2021-09-14
用途: DIY用

日曜大工、電気工事などいろいろ重宝しています。この値段でマグネット付はとても助かります。

対象商品 : 37683563
2020-12-24
用途: 設備設置
製造業

爪部分にマグネットがついており片手での操作がし易い マグネット強さがつよくもなくよわくもなく丁度よい

対象商品 : 37683581
2021-05-02
用途: 計測

幅・厚みがありしっかりしている。このクオリティーでこの価格は安いです。★

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする