タフギアHGセルフストップ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル 注文コード37683737 品番80815
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はテープ幅・目盛仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

安全に配慮した頑強設計。
金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ジャケット)ゴム 材質(バネ)ステンレス 仕様455ピッチ 爪部0点補正移動爪 トラスコ品番397-9491 質量(g)309 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
DIY
サービス業

従来使用していた巻き尺を紛失し困っていたが、無事復活しました、使い勝手も良くなり満足です。

2025-04-21
用途:
長尺の材料や商品の計測
卸売・小売業

テープを引き出した位置でボタンを押さなくてもロックがかかるのが何気に便利だった。またナイロンコートのテープは手触りが柔らかい感じでgood

対象商品:
37683721
2022-02-27
用途:
測量の杭打ち作業
その他業種

通常とボタン操作が逆動作になるので慣れが必要です。
ただ慣れれば測量の杭打ち作業には、かなり使いやすいと思います。
つや消しの白地に黒メモリは大変見やすいし19mm幅も杭打ちにはちょうど良いです。
数個を3〜5年使っていますので耐久性も十分あると思います。
今回、買い換えです。

裏側メモリは使わないので無くても不便はないです。
長く使っていると雨天時の作業で裏側も錆びるのでかえってない方がいいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
37683746
2021-12-13
用途:
プレゼント用に
建設業・工事業

建築士と水道業者へプレゼントとして購入しました。両名ともとても喜んでおりました。
赤で現場でも目立ちますので、なくす心配はなさそうです。また尺目盛りは大工さんとの打ち合わせなどに重宝しますね。

対象商品:
37683721
2019-04-12
用途:
鉄板の寸法取り
製造業

軽く伸びてシャキッと止まる。巻き取りもボタンを押すだけなので操作が楽です。 ロックさせるのに手間がかからないので使い勝手は良好です。

対象商品:
37683721
2019-05-13
用途:
鋼材を寸法切りする時
建設業・工事業

安心のメーカーと商品、ストッパー無しタイプがあればさらに良いかも

対象商品:
37683737
2017-07-17
用途:
計測時
建設業・工事業

巻き取り不良が今の処起きていないので,良いかなと思われる。

対象商品:
37683721
2016-04-07
用途:
現場で採寸用
製造業

がっちりしてますが、デザインがおしゃれです。

幅も広いので天地を測るときに便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする