80825 ベルトホルダーA シンワ測定 37683755 80825 ベルトホルダーA シンワ測定 37683755 80825 ベルトホルダーA シンワ測定 37683755 80825 ベルトホルダーA シンワ測定 37683755 80825 ベルトホルダーA シンワ測定 37683755

ベルトホルダーA

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37683755 品番80825
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

片手でワンタッチ着脱。
ベルト着用のまま取付・取外し可能。
コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。

取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/4以内 取付可能対象取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス 材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂
注意
※落下防止コードは付属していません。
※危険ですので、対象外のコンベックスには無理に取付けないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37683755
2023-04-08
用途:
計測時
電気・ガス・熱供給・水道業

脱着がすごくいい!
シリコンスプレーで動きを抑するとスムーズです

対象商品:
37683755
2020-12-16
用途:
DIY用に。
運輸・通信業

仕事では無く、趣味のDIYでの使用目的なのですが、置き忘れが増え身に付ける事にしました。初めてホルダーを使うので他の商品と比べれませんが、物に当たって落ちたりとかはまず無いと思います。満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
37683755
2020-09-17
用途:
機械メンテナンス

新潟精機のKAIDANロックポケマグとオートロックProKAIDANにつけましたがコンベックスのクリップ部分に出っ張りが有り加工してつけました

対象商品:
37683755
2020-05-04
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

受け台ホルダーにCRCをかければすべりがいいし使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
37683755
2022-02-16
用途:
測量、現場作業

2回目の購入ですが、同社の「コンベックス ライトギア」の裏面凹みにフィットせずクルクルと回ってネジが緩み、直ぐに外れてしまう不具合があります。
せめて自社製品のコンベックスにはホルダーの凸部分とコンベックスの凹部分が合うように作ってください。
タジマ等に比べ圧倒的に安いので、使い捨てとして瞬間接着剤で結合させる事にしました。
赤いボタンの耐久性も高くないので、使用していればロック機構が潰れますので、結局は使い捨てになると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37683755
2019-10-27
用途:
現場作業
田子電設 様 (建設業・工事業)

思っていたより使いやすかったです。また購入したいと思います。

対象商品:
37683755
2018-10-26
用途:
計測作業時

今までタジマを使っていましたが、慣れれば使い勝手は良いです。
滑りは悪くなかったですが、シリコンスプレーをかけたら更にスルスルと
ストレスなく取り外しできました。
なんと言っても安くてよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
37683755
2018-10-26
用途:
計測作業時

脱着しやすいところがすごく良かった。。
使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする