マグジャケットクロームベルトホルダー付

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37683843 品番 25-5.5m
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

衝撃に強いマグジャケット
反射を抑えた読みやすいテープ
両面目盛仕様
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付
一人で楽に測定できる強力マグネット付爪
クロームベルトホルダー付。手軽にワンタッチ脱着可能

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様ベルトホルダー付 質量(g)350 寸法(縦×横×奥行)(mm)135×115×67 爪部マグネット爪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37683843
2023-04-14
用途:
電気、水道設備工事
中谷電気工業所 様 (建設業・工事業)

届いた日に先端のついている磁石2個のうち一つ取れました。

対象商品:
37683353
2021-04-30
用途:
見積もり全般に使ってます。
株式会社イトウコーポレーション 様

もう少し軽量だと使い易いです。
なかなか良いものがないので、よろしくお願いします。

対象商品:
37683843
2020-02-10
用途:
空調工事全般
株式会社エアワークス 様 (建設業・工事業)

このセットに落下防止ワイヤー付けて
ずっと使用しております
壊れたらまた同じものにする予定です

2人が参考にしています
対象商品:
37683353
2019-08-11
用途:
内装作業
建設業・工事業

使いやすく戻りが良い!ただホルダーのガタつきが少し気になります。

対象商品:
37683353
2018-12-11
用途:
計測作業
日本推進建設株式会社 様

有名メーカーとほぼ同じ性能で金額はかなり安い。ベルトホルダーは必須です。品質は十分です。これからも買うと思います。

対象商品:
37683353
2018-12-01
用途:
普段使い
株式会社丸新岩寺 様

想像してたものより作りはしっかりしていますが重たい

対象商品:
37683843
2018-06-03
用途:
ブロックのケガキ寸法計測

前持っていた物が壊れましたので購入しました。今回は少し良い物を購入寸法計測時途中で折れないのが良いです。

対象商品:
37683843
2017-10-22
用途:
建設作業
英 工建 様

金額の割には、他製品と見劣りしない性能で、見やすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする