アサヒトリクロールAL

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(25kg) 注文コード37683947 品番AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。

特性強力 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 用途金属脱脂 無色透明 タイプ速乾 比重(20/4℃)1.465 沸点(℃)87.2 融点(℃)-86.4 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※労働安全衛生法の関連法規に準拠してお取扱ください。なお、トリクロールエチレンは、有機溶剤予防規則で第1種有機溶剤に指定されています。
※裸火や赤熱物体などの高温にさらされると分解して、塩化水素、一酸化炭素、ホスゲン等の非常に有害なガスを発生するので、このような高温物体が触れるのを避けて下さい。
※容器を転倒させ、衝撃を加え、又は引きずる等の粗暴な取扱は避けて下さい。
※取扱に当たっては関係法令に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
沖縄地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
離島数量1につき ¥4,170 / 税込 ¥4,587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37683947
2026-02-26
用途:
ステンレスパイプ曲げ加工後の脱脂洗浄
製造業

やはり脱脂力は抜群です、脱脂洗浄後の乾燥も早い、手袋使用で洗浄するが手袋が直ぐに使用出来なくなる、おすすめの手袋があれは紹介願いたい

対象商品:
37683947
2020-10-14
用途:
精密測定器の修理用洗浄に使用してます。
有限会社小林孝計測器 様

修理する測定器は切削油等で相当汚れています、この汚れをとるためにはアサヒトリクロール
ALが1番適しています。油性の汚れが測定器の作動を悪くしたり精度に悪影響を与えますのでメンテナンスには欠く事ができません。

1人が参考にしています
対象商品:
37683947
2014-11-27
用途:
バフ研磨後の脱脂

主にバフ研磨後の脱脂に使っています。
購入にあたり条件としてはにおいが強くないこと、もちろんちゃんと脱脂が出来ること、安いこと といったところです。
これやトリクレンSなどを購入しましたが今のところ脱脂力には大差無く、安さでこれが一歩リードかなと思います。
これじゃないとダメってわけではないので、これからもいろいろと試していくつもりですが。
消耗品なのでそのときどきで安い物を買うことになるかもしれません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする