※色見本

ワンコートロイヒ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 37684482 品番 レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK!
従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。
高い視認性。
従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。

用途
防災・安全標識・交通標識などに
広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に
スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に
おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに
コンクリート部・鉄部・木部などに
レッド 成分NADアクリル樹脂 タイプ油性蛍光塗料 主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート 標準使用量0.15kg/m2/回 指触乾燥時間(分)(20℃)約20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※屋外で使用する場合には、塗膜保護・紫外線カット・光沢付与などに効果のある「ワンコートロイヒオーバーレイ」を上塗りクリヤーとして必ずご使用ください。
※刷毛・ローラー塗装の場合、被塗物の形状等により、刷毛ムラが出易い場合がありますので、状況に合った塗装方法にて、塗装してください。
※うすめ液は、塗料用シンナー又はペイントうすめ液です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする