B6-B-GA-M ヤマハギア用ラゲージL B-6 JMS(ジェイエムエス) 37686031

 

B6-B-GA-M ヤマハギア用ラゲージL B-6 JMS(ジェイエムエス) 37686031
B6-B-GA-M ヤマハギア用ラゲージL B-6 JMS(ジェイエムエス) 37686031

ヤマハギア用ラゲージL B-6

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
セット内容ラゲージL(黒)+マット
内容量1個注文コード37686031品番B6-B-GA-M
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐久性強ヒンジ
頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。
耐久性強化厚板
開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。
防水、防塵用ラバー
雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。
盗難防止用錠前
回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。
防錆、軽量、耐久性
材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。
A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。

用途
ビジネスバイク用
銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)56適合4stセット内容ラゲージL(黒)+マット質量(kg)3.6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×360
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に2st or 4stを良くご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37686031
2022-04-29
用途: バイクの荷台
その他業種

大きすぎず、かといって小さすぎず、希望通りの大きさで大満足です。使い勝手も良さそうです。

対象商品 : 37685444
2016-05-27
用途: クロスカブに
コサカ エンジニアリング

結構何でも詰め込めますしグラスマットも3層以上な感じ、ゲルコートも良い仕上がりです。
色んな企業で採用されてるのが納得です、缶ビールのケースは入りません・・・・

2が参考にしています
対象商品 : 37686031
2014-07-31
用途: 釣り具入れ

丁度良い大きさで、つく具・短い竿も沢山入り、鍵がかかるので盗難の心配もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする