B8-W-H 汎用ラゲージS  B-8 JMS(ジェイエムエス) 37686451

汎用ラゲージS B-8

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
セット内容ラゲージS(白)のみ
内容量1個注文コード37686451品番B8-W-H
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ビジネスバイク用
銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
耐久性強ヒンジ
頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。
耐久性強化厚板
開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。
防水・防塵用ラバー
雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。
盗難防止用錠前
回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。
防錆・軽量・耐久性
材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。
純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)

用途ラゲージMの高さだけを低くした、よりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。容量(L)29セット内容ラゲージS(白)のみ質量(kg)2.8外寸(mm)420×360×250内寸(mm)410×340×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37686451
2017-12-21
用途: リトルカブ取り付け
卸売・小売業

リトルカブの後部に取り付けていますが汚れも簡単に拭き取れ
色焼けもありません買ってよかったです、十分なスペースもあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする