曜日別特売
0805-0352 ラックエンド GMB 37686984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラックエンド

(12件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個メーカーホンダ主な適合純正品番53011-S2K-003・53011-S2K-013主な使用車種ザッツ注文コード37686984品番0805-0352
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。
また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。
耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しラックエンドの長寿命化に取り組んでおります。

メーカーホンダ主な使用車種ザッツ主な適合純正品番53011-S2K-003・53011-S2K-013適合車種ザッツ(JD1,2)、ライフ(JB1~4)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37687063
2025-10-04
用途: ハンドル切った時の異音対策
自動車・二輪車・自転車関連業

低速時ハンドルを切った時に異音が出た為に左右交換した処解消しました。

2022-06-01
用途: 安いし、ちゃんとした精度。
医療・福祉・介護関連業

もう23年目のクルマですので、延命治療としての交換になります。
ブーツだけ他社になりますが、ジョイント部はこれでも充分以上の精度出てます。
ステアリングのガタガタ感は、無くなりました!
コーナリングが楽しくなりました!

2020-12-16
用途: アルトワークス HA21S
その他業種

問題なく取付け出来ました。専用ワッシャーと小袋に入ったグリスが付属してこのお値段、満足です。

4が参考にしています
対象商品 : 58459527
2020-10-31
用途: キャリートラックDA63T
株式会社くるま防衛車自動車・二輪車・自転車関連業

DA63Tのラックエンド交換
注文から3日ほどで到着し近所の部品商より安いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37687063
2020-05-22
用途: 軽自動車のステアリングラック交換時
その他業種

ステアリングラックにガタがあり、車検前の交換で注文。グリースと抜け止めワッシャも同梱されているので非常に使いやすかったです。

対象商品 : 37687097
2019-09-03
用途: 車両整備

平成10年のアルトワークスに使用
安くてなんの問題もなく、助かってます(^_^;)

対象商品 : 37687063
2016-06-23
用途: ラックエンド交換に
農・林・水産業

もう何度かこのメーカーの物を購入していますが相変わらず、単体の故障や不都合もなく使用しています。また購入すると思います。

対象商品 : 37687097
2013-03-19
用途: 自動車修理

セルボクラシックのハンドル回りから音がしていたので点検した所ラックエンドにガタツキが見つかり購入しました、ワッシャー、グリスまで付属していたのが嬉しいです、これを交換する時は同時にステアリングラックブーツも交換した方が後々楽かもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サスペンションの構造とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/suspension/
2022-09-30
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする