カードレベル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番410-5419 注文コード37687142 品番ED-CDR
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。

幅(mm)86 高さ(mm)54 厚さ(mm)5 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 仕様スケール付き(取引・証明外) トラスコ品番410-5419 材質アクリル樹脂 測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60° 液色レッド 製品質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121663
2022-09-25
用途:
部屋のインテリアの模様替えに

部屋の照明スイッチをタッチタイプに交換する際、スイッチパネルに載せたまま作業が出来るので、非常に便利です。

対象商品:
33121663
2019-11-06
用途:
スイッチボックス等の水平
電気・ガス・熱供給・水道業

ポケットサイズでいいのですが、空気が入って気泡が大きくなってしまいます。

対象商品:
37687142
2018-08-17
用途:
電気工事

コンセントの取付時などに コンパクトなので予備として使用しています。
気温によって気泡のサイズが変わるとありますが、かなり差が出る感じです。気泡のサイズと水平などの線に差がありすぎると思います。
もう少し気泡を大きくしてもいいのでは。

対象商品:
37687106
2017-09-30
用途:
設計監理者としての携帯用

何年も前に、このイエローを購入し使用していましたが、端部の隙間からほこりや毛等が入ってしまい、最終的には内部の液体も出てしまって、使用できなくなっての買い替えです。(当方は色の影響は特に感じていませんが、今回はブルーを購入しました。)
同じものなので心配はしていましたが、ホワイト部分に、クリアのカバーをするようなつくりに変わっていたので、ほこりや毛等が入る心配が減っているのではないかと思います。コンパクトな携帯性は変わりませんし、それ以上はこれから使用しての評価になるかと思います。

対象商品:
33121663
2016-10-29
用途:
リモコン取り付け
建設業・工事業

コンパクトでとても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする