曜日別特売
CA-50A 150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ) 37687474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-50A 150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ) 37687474
CA-50A 150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ) 37687474

150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード37687474品番CA-50A
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力150型形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120寸法L(mm)61寸法H(mm)174最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)115使用流体水、蒸気寸法d2(mm)Rc2ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE寸法S1(mm)72材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37687422
2026-04-08
用途: 卓上ボイラーのバルブ交換
サービス業

微妙な漏れ止まり使い勝手良くなりました。
あと20年は使えます。

対象商品 : 37687431
2022-02-09
用途: エアーコンプレッサーバルブのエアー漏れ修理
ロードアンドスカイ2001自動車・二輪車・自転車関連業

注文してすぐに届きエアー漏れが直りました。ありがとうございました。

対象商品 : 37687431
2021-06-12
用途: コンプレッサーのメインバルブに使用
林商事運輸・通信業

安くて購入で気で良かったです。今後も利用させて頂きます。

対象商品 : 37687422
2018-05-13
用途: 結構使える。
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品 : 37687413
2016-12-07
用途: 灯油の小出し、抜き出し用

灯油ホームタンク490リットルから移動用タンクへの小出し弁として施工したがとても具合が良いです。

対象商品 : 37687431
2015-12-01
用途: 既設部品の取替え
株式会社日産プリンス金沢自動車・二輪車・自転車関連業

機能も悪くはなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする