※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
呼び径(B)
1-1/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37687517
品番
CFH-32A
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
125型
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
118
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)
寸法D1(mm)
70
使用流体
水
寸法d1(mm)
最大:35.1 最小:35
寸法G(mm)
24.6
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
接続形状
ソルダー
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材