※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
2-1/2
注文コード
37687693
品番
EBH-65A
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
150型
材質(本体)
CAC
形状
ストレート
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
225
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
寸法t(mm)
14.5
寸法D(mm)
175
寸法C(mm)
140
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
115
使用流体
水、蒸気
寸法h(mm)
19
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
呼び径(B) 1/2~2:C3771BE 21/2~6:CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
150型
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材