FTS-32A フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ) 37687824

FTS-32A フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ) 37687824
FTS-32A フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ) 37687824

フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)

(3件のレビュー)
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード37687824品番FTS-32A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4種類フートバルブ形状ストレート使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)材質(スクリーン)CAC寸法D1(mm)47寸法d3(mm)G1-1/4寸法H1(mm)32寸法H2(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37687806
2018-06-25
用途: 井戸用ポンプ 吸い込み口に設置
建設業・工事業

丈夫な製品でいい 出来ればこの上からステンレス製の網のストレーナーが取り付けられるといいのですが

対象商品 : 37687842
2018-12-27
用途: 工場の水回り工事に使用

取扱い易く全然問題ありません。とても良い商品だと思います

対象商品 : 37687815
2018-03-12
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

安心して使えます。
安価で翌日には届きますので大変に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする