S-15A 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ) 37688086

S-15A 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ) 37688086
S-15A 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ) 37688086

125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード37688086品番S-15A
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力125型形状ストレート材質(本体)CAC寸法L(mm)42寸法H(mm)75最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)50使用流体水、蒸気寸法d2(mm)Rc1/2ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボンネット)C3771BE寸法S1(mm)26材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37688104
2022-03-15
用途: タンクからの水の排出用
刀水企画電気・ガス・熱供給・水道業

これらは使っていかないと(最低1年)その耐久性はわかりません
以前使用した他社製品は2年で、バルブがかじりつき
無理に回したら
ねじ切れてしまいました

対象商品 : 37688156
2019-09-03
用途: パイプラインでの改善に
藤田農園

価格も手ごろで機能も十分であり、あつかいやすかった。

対象商品 : 37688156
2019-05-22
用途: 灌漑用水の止水に使用
ADACHI・EDS

用水池で農業用水をサイホン式でこのバルブで開閉しています。フルボアなので放水時の水量が多くて非常に良いです。ただ自然水のためバルブの材質上数年でしまりが悪くなります。

対象商品 : 37688156
2018-04-04
用途: 水田の給水バルブに
農・林・水産業

冬季の凍結割れで漏水していました。良品が安価に入手でき大助かりです。ネジ込み式でしたが問題なくスルースな交換が出来ました。
注文当初、サイズ規格が素人な為に不安でしたが、各種の説明タグがあり助かりました。

対象商品 : 37688095
2017-08-12
用途: 温水ボイラーへの給水用として使用。
その他業種

30年使用したゲートバルブが壊れたので同型のKITZ125型に交換した。やはりKITZの商品は安心して使用できます。

対象商品 : 37688147
2017-04-06
用途: 揚水設備メンテナンス
農・林・水産業

KIZバルブ信頼のメーカ品であり取り付け問題なく使用中

対象商品 : 37688095
2015-10-31
用途: ポンプの給排水口に使用
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

完全に止水出来て良いと思う。

対象商品 : 37688086
2017-05-04
用途: 給水配管用(流量調整)
株式会社クリエイト

コンパクトで、機密性もよく、自動水栓の前に取り付けておくと
流量調整が効くので後工程への衝撃緩衝に適しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする