曜日別特売
T4L-40A 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ) 37688217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4L-40A 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ) 37688217
T4L-40A 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ) 37688217

400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード37688217品番T4L-40A
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質(本体)CAC寸法L(mm)130寸法H(mm)94.5寸法L1(mm)65最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)230材質(ボール)C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)32使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc11/2材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)97ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE寸法S1(mm)54クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする