T4T-40A 400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ) 37688271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4T-40A 400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ) 37688271
T4T-40A 400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ) 37688271

400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード37688271品番T4T-40A
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質(本体)青銅鋳物寸法L(mm)130寸法H(mm)94.5寸法L1(mm)65最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Tポート寸法S(mm)54接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)230材質(ボール)C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)32使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc11/2材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)97ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE寸法S1(mm)54クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37688235
2018-04-11
用途: 水道水の切り替え

ホースつなぎを2か所で必要とする箇所のホースを差し替えすることなくハンドルで切り替えて供給することができて大変便利です。仕事能率が向上する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする