※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688813
品番
YNHK-15A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
21
寸法H(mm)
51
寸法H1(mm)
68
寸法L(mm)
91
寸法S1(mm)
28
寸法d2(mm)
Rc1/2
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続方式
ねじ込み形
材質(ボディ)
CAC911
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
形状
Y形
種類
ストレーナ
材質(キャップ)
KSB-3
材質(Oリング)
コア部:EPDM ステム部:FKM
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
クラス
10K
材質(コア)
ポリブテン(ねじ込み形)
材質(シールリング)
PTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材