※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688901
品番
NSH-20A
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
流体:-20~120(凍結なきこと)
バルブ種類
ファンコイルバルブ
寸法D1(mm)
47.5
寸法H(mm)
79
寸法L(mm)
56
寸法L1(mm)
60.5
寸法S(mm)
六角33
寸法S1(mm)
八角37
寸法d(Φmm)
12
寸法d1(mm)
Rc3/4
寸法d2(mm)
R3/4
寸法l(mm)
8
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
接続方式
ねじ込み形
材質(ハンドル)
ポリカーボネート
使用流体
水、油、空気
ハンドル形状
首長形
最高使用圧力(MPa)
1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)
形状
ストレート
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
T#1995
材質(ジスク)
PTFE
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
200型
圧力損失(kPa)
60以下
流量設定範囲(L/min)
0~30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材