呼び径(A)250
接続方式管フランジ
呼び径(B)10
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
寸法L(mm)680
寸法H(mm)536
ねじ径M22
寸法d(mm)250
寸法A(mm)5
寸法t(mm)30
寸法F(mm)17
寸法D(mm)400
寸法B(mm)7
寸法C(mm)355
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FC200
寸法H1(mm)768
寸法G(mm)M22
寸法h(mm)25
材質(カバー)FC200
ボルト穴数12
最高許容圧力(MPa)1.37(0〜120℃以下の静流水)、0.98(0〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0〜120℃以下のガス)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(プラグ)304SS
材質(ボディ)FC200
材質(ボンネット)FC200
寸法P(Rc)Rc3/4
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
管フランジの呼び250A(10B)