※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
50
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37689635
品番
10FCJS-50A
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
材質(本体)
FC200
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
274
ねじ径
M16
適合規格
JIS B2031
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)
寸法t(mm)
20
寸法D(mm)
180
寸法C(mm)
120
材質(レバー部)
ねずみ鋳鉄
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
20
材質(ボール)
403SS
寸法d(Φmm)
50
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FC200
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
FC200
ボルト穴数
4
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10~120℃)、1(-10~220℃)
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
403SS
材質(ステム)
403SS
材質(ハンドル)
ねずみ鋳鉄
材質(ボールシート)
403SS
材質(ボディ)
FC200
材質(ボンネット)
FC200
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
材質(シールリング)
403SS
バルブ種類
グローブバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材