10FCJS-80A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCJS-80A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689653
10FCJS-80A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689653

10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード37689653品番10FCJS-80A
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K材質(本体)FC200形状ストレート使用温度範囲(℃)120寸法L(mm)240寸法H(mm)353ねじ径M16適合規格JIS B2031最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)寸法t(mm)22寸法D(mm)225寸法C(mm)150材質(レバー部)ねずみ鋳鉄接続方式管フランジ寸法l(mm)30材質(ボール)FC200寸法d(Φmm)80使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FC200寸法h(mm)19材質(カバー)FC200ボルト穴数8最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃)、1(-10~220℃)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)FC200材質(ステム)403SS材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄材質(ボールシート)403SS材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)403SSバルブ種類グローブバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする