※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690091
品番
10FCYN-125A
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
1.5
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
210
寸法D(mm)
250
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
M16
寸法H(mm)
325
寸法H1(mm)
446
寸法L(mm)
465
寸法P(mm)
Rc3/4
寸法d(Φmm)
125
寸法h(mm)
23
寸法t(mm)
24
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
接続方式
管フランジ
材質(カバー)
FC200+ナイロン11ライニング
材質(ボディ)
FC200+ナイロン11ライニング
使用流体
水、油
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水)、0.98(油、脈動水)
形状
Y形
種類
ストレーナ
温度範囲(℃)
0〜+60(流体)
ボルト穴数
8
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(スクリーン)
60度千鳥抜きステンレス打抜板
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
管フランジの呼び
125A(5B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材