※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690161
品番
10FDYBF-125A
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
接続方式
管フランジ
材質(ボディ)
FCD-S
呼び径(B)
5
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、1.18(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
仕様
ストレーナ
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
465
寸法H(mm)
321
ねじ径
M20
寸法d(mm)
125
寸法A(mm)
1.5
寸法t(mm)
20
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
250
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
210
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FCD-S
寸法H1(mm)
450
寸法G(mm)
M16
寸法h(mm)
23
材質(カバー)
FCD-S
ボルト穴数
8
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1(300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(スクリーン)
60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(プラグ)
304SS
材質(ボンネット)
FCD-S
寸法P(Rc)
Rc3/4
クラス
10K
接続形状
フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
管フランジの呼び
125A(5B)
注意
※呼び径50A〜300Aで、260℃を超えて使用される場合はガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材