※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690554
品番
20FDYB-50A
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
155
寸法F(mm)
23
寸法G(mm)
M16
寸法H(mm)
163
寸法H1(mm)
172
寸法L(mm)
250
寸法P(mm)
Rc11/4
寸法d(Φmm)
50
寸法f(mm)
2
寸法g(mm)
96
寸法h(mm)
19
寸法t(mm)
18
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
接続方式
管フランジ
材質(ボディ)
FCD-S
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状
Y形
種類
ストレーナ
ねじ径
M16
材質(キャップ)
FCD-S
ボルト穴数
8
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
クラス
20K
管フランジの呼び
50A(2B)
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材