※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1-1/2
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690913
品番
20SY-40A
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
20K
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
210
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法S(mm)
62
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
135
寸法l(mm)
13
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法d2(mm)
Rc11/2
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SUS403+ハードフェーシング
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
20K
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材