※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
10
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
3/8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690931
品番
20SYB-15A
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S
仕様
【面間寸法】JIS B 2002・JV4-4
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
138
ねじ径
M12
適合規格
公共建築工事標準仕様書相当品
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
80
寸法C(mm)
70
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
6
材質(ボール)
403SS+ハードフェーシング
寸法d(Φmm)
15
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FCD-S
寸法h(mm)
15
材質(カバー)
FCD-S
寸法g(mm)
51
ボルト穴数
4
最高許容圧力(MPa)
2.8(-10℃~+120℃の静流水)、2.5(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.3(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
403SS+ハードフェーシング
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
膨張黒鉛編組パッキン
クラス
20K
接続形状
フランジ:JIS B2239 20K
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
※銅製ガスケットをしているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材