※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(B)
1-1/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691087
品番
10STLBF-32A
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
接続方式
管フランジ
最高使用圧力(MPa)
1.18(-10℃~80℃のガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)
使用流体
空気、ガス
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
135
ねじ径
M16
寸法t(mm)
16
方式
フローティング
寸法D(mm)
135
寸法C(mm)
100
寸法D1(mm)
160
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
寸法d(Φmm)
32
材質(キャップ)
FCD-S
寸法h(mm)
19
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材