曜日別特売
10STLBF-50A 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37691105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10STLBF-50A 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37691105
10STLBF-50A 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37691105

10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード37691105品番10STLBF-50A
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
呼び径(A)50呼び径(B)2接続方式管フランジ最高使用圧力(MPa)1.18(-10℃~80℃のガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)使用流体空気、ガス形状ストレート材質(本体)FCD-S寸法L(mm)178寸法H(mm)120ねじ径M16寸法t(mm)16方式フローティング寸法D(mm)155寸法C(mm)120寸法D1(mm)230材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP寸法d(Φmm)50材質(キャップ)FCD-S寸法h(mm)19ボルト穴数4ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする