※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691324
品番
UYB-25A
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
27
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
109
寸法L(mm)
150
寸法d(Φmm)
25
寸法d1(mm)
30
寸法h(mm)
19
寸法l(mm)
58
寸法t(mm)
12
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
接続方式
管フランジ
材質(カバー)
SCS13A
材質(ボディ)
SCS13A
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)
仕様
ストレーナ
形状
Y形
種類
ストレーナ
ねじ径
M16
材質(キャップ)
SCS13A
ボルト穴数
4
最高許容圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)
材質(ガスケット)
充填材入りPTFE
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボンネット)
SCS13A
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
管フランジの呼び
25A(1B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材