曜日別特売
10UMAT-65A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 37691412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UMAT-65A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 37691412
10UMAT-65A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 37691412

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
内容量1個注文コード37691412品番10UMAT-65A
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
呼び径(A)65呼び径(B)2 1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)190寸法H(mm)374ねじ径M16適合規格JV8-1適合、水道施設浸出性能適合、SAS358適合品寸法t(mm)18寸法D(mm)180寸法C(mm)140接続方式管フランジ寸法l(mm)73材質(ボール)SCS13A寸法d(Φmm)65材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)116ボルト穴数4ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする