KITZ(キッツ)
20K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(20UOAシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37691735
品番
20UOA-50A
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
20K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
267
寸法H(mm)
143
ねじ径
M16
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
155
寸法C(mm)
120
接続方式
管フランジ
寸法d(Φmm)
50
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
96
ボルト穴数
8
ハンドル形状
ハンドル無し
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材