※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
注文コード
37691814
品番
20UYA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥127,000
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
種類
ストレーナ
形状
Y形
接続方式
管フランジ
管フランジの呼び
40A(1 1/2B)
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
20K
ねじ径
M16
ボルト穴数
4
材質(カバー)
SCS13A
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
寸法C(mm)
105
寸法D(mm)
140
寸法d1(mm)
46
寸法d(Φmm)
40
寸法F(mm)
14
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
125
寸法t(mm)
18
寸法l(mm)
75
寸法P(mm)
Rc1/2
寸法H1(mm)
148
寸法G(mm)
M12
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
81
寸法f(mm)
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37691814
20UYA
75955704
20UYA-40A
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
84,980
税込
¥
93,478
注文コードが変更になりました