20UYA 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20UYA 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691823 20UYA 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691823

20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード37691823 品番20UYA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥191,000
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 種類ストレーナ 形状Y形 接続方式管フランジ 管フランジの呼び50A(2B) ハンドル形状ハンドル無し クラス20K ねじ径M16 ボルト穴数8 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 寸法C(mm)120 寸法D(mm)155 寸法d1(mm)58 寸法d(Φmm)50 寸法F(mm)14 寸法L(mm)250 寸法H(mm)150 寸法t(mm)18 寸法l(mm)90 寸法P(mm)Rc1/2 寸法H1(mm)175 寸法G(mm)M14 寸法h(mm)19 寸法g(mm)96 寸法f(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37691823 20UYA 75955713 20UYA-50A 画像準備中 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする