※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
注文コード
37691832
品番
20UYA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280,000
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
種類
ストレーナ
形状
Y形
接続方式
管フランジ
管フランジの呼び
65A(2 1/2B)
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
20K
ねじ径
M16
ボルト穴数
8
材質(カバー)
SCS13A
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
寸法C(mm)
140
寸法D(mm)
175
寸法d1(mm)
72
寸法d(Φmm)
65
寸法F(mm)
14
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
160
寸法t(mm)
20
寸法l(mm)
120
寸法P(mm)
Rc1/2
寸法H1(mm)
215
寸法G(mm)
M12
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
116
寸法f(mm)
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37691832
20UYA
75955722
20UYA-65A
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
189,800
税込
¥
208,780
注文コードが変更になりました