20UYA 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20UYA 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691841 20UYA 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691841

20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード37691841 品番20UYA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥327,000
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 種類ストレーナ 形状Y形 接続方式管フランジ 管フランジの呼び80A(3B) ハンドル形状ハンドル無し クラス20K ねじ径M20 ボルト穴数8 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 寸法C(mm)160 寸法D(mm)200 寸法d1(mm)86 寸法d(Φmm)80 寸法F(mm)14 寸法L(mm)320 寸法H(mm)197 寸法t(mm)22 寸法l(mm)150 寸法P(mm)Rc1/2 寸法H1(mm)263 寸法G(mm)M12 寸法h(mm)23 寸法g(mm)132 寸法f(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37691841 20UYA 75955731 20UYA-80A 画像準備中 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 219,800 税込241,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする