※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691954
品番
UTHL-15A
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス)
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
76
方式
フローティング
寸法E(mm)
35
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
100
材質(ボール)
SUS304
寸法d(Φmm)
10
寸法d2(mm)
Rc1/2
材質(キャップ)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
寸法S1(mm)
26
材質(パッキン)
PTFE
クラス
1000型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材