10UTB4LA-100A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTB4LA-100A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692365
10UTB4LA-100A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692365

10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)4
呼び径(A)100
内容量1個注文コード37692365品番10UTB4LA-100A
参考基準価格(税別)¥844,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800
呼び径(A)100呼び径(B)4質量(kg)53材質(本体)SUS13A寸法L(mm)330寸法H(mm)267ねじ径M16寸法L1(mm)165寸法t(mm)18方式フローティング、三方四面シート、Lポート寸法D(mm)210寸法C(mm)175接続方式フランジ形寸法D1(mm)1000材質(ボール)SCS13A寸法d(Φmm)102材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19寸法g(mm)151ボルト穴数8ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする