曜日別特売
10UTB4TA-40A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTB4TA-40A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692392
10UTB4TA-40A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692392

10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード37692392品番10UTB4TA-40A
参考基準価格(税別)¥334,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2質量(kg)14材質(本体)SUS13A寸法L(mm)180寸法H(mm)146ねじ径M16寸法L1(mm)90寸法t(mm)16方式フローティング、三方四面シート、Tポート寸法D(mm)140寸法C(mm)105接続方式フランジ形寸法D1(mm)400材質(ボール)SCS13A寸法d(Φmm)38材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19寸法g(mm)81ボルト穴数4ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする