呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質(本体)SCS14A寸法L(mm)132寸法H(mm)95.5寸法L1(mm)66方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)230材質(ボール)SUS316寸法d(Φmm)32寸法d2(mm)Rc1・1/2材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE寸法S1(mm)59材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ