※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
125
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
5
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692846
品番
10DJU-125A
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD450-10+NBR
質量(kg)
5.8
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20~120,NBR:0~70
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
265
適合規格
JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)
0.98(0~70℃)
寸法D(mm)
230
寸法C(mm)
210
接続方式
ウエハー
材質(シート)
NBR
寸法d(Φmm)
125
寸法H1(mm)
211
寸法H2(mm)
127
最高許容圧力(MPa)
0.98(0~70℃)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボディ)
FCD450-10
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
材質(ステムベアリング)
POM・グラスファイバー入PTFE
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材