呼び径(A)200呼び径(B)8呼び圧力10K材質(本体)FCD450-10質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~70寸法L(mm)60寸法H(mm)325適合規格JIS B2032規格適合品寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)寸法F(mm)63寸法D(mm)170寸法E(mm)51寸法B(mm)180寸法C(mm)290接続方式ウエハー材質(シート)NBR:焼付け一体形寸法d(Φmm)197寸法H1(mm)248寸法H2(mm)169最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450-10+ENP材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kギアユニット型式NO.2バルブ種類バタフライバルブ