曜日別特売
G-10DJU-80A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-10DJU-80A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692891
G-10DJU-80A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692891

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード37692891品番G-10DJU-80A
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力5K/10K材質(本体)FCD450-10質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70寸法L(mm)46寸法H(mm)236適合規格公共建築工事標準仕様書適合品、JIS B2032規格適合品寸法L1(mm)135最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)10DJ(10K)、0.49(0~70℃)5DJ(5K)寸法F(mm)40寸法D(mm)110寸法E(mm)36寸法B(mm)135寸法C(mm)150接続方式ウエハー材質(シート)NBR寸法d(Φmm)80寸法H1(mm)173寸法H2(mm)91最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)10DJ(10K)、0.49(0~70℃)5DJ(5K)ハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)24材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10クラス5K/10K接続形状ウエハ:JIS 10Kギアユニット型式NO.1バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする