曜日別特売
GL-10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 37693031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GL-10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 37693031
GL-10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 37693031

10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード37693031品番GL-10UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,000

ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。

呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K材質(本体)SCS13A形状その他質量(kg)5使用温度範囲(℃)-29~+160(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)43寸法H(mm)192寸法L1(mm)150最高使用圧力(MPa)1.37[10]寸法F(mm)42寸法D(mm)92寸法E(mm)35寸法C(mm)120接続方式ウエハー寸法D1(mm)140材質(シート)PTFE寸法d(Φmm)50寸法H1(mm)138寸法H2(mm)64ハンドル形状ギヤー式寸法H3(mm)25材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kギアユニット型式NO.1バルブ種類バタフライバルブパイプの呼び50A(2B)
注意
※配管施工時には、下記に指定したガスケットをご使用ください。
ガスケットの種類:非石綿ジョイントシートガスケット、強化充填材入PTFEシートガスケット(PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。)
ガスケットの寸法:JIS B2238規格品、ASME B16.21規格品(ただし、ガスケットの厚みは3mm以上)
※スタブエンド(ラップジョイント・管端つば出しステンレス鋼管継手)およびJIS 5Kの大平面座フランジ(RFフランジ)には使用できません。
※JIS 10K・ASMEクラス150の大平面座(RF)フランジを使用する場合は、芯出しを十分行ってください。
※UBシリーズは、流れ方向が限定されます。配管の際は、ボデーに表示してある矢印が「バルブ閉時の高圧側からバルブ閉時の低圧側」の向きとなるように取付けてください。(矢印はボデーの駆動部合せ面の側面上部に表示してあります。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37693031GL-10UB75954347GL-10UB-50AGL-10UB 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 7595434710K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする