(F)16SMBO-65A 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ) KITZ(キッツ) 37693232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)16SMBO-65A 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ) KITZ(キッツ) 37693232
(F)16SMBO-65A 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ) KITZ(キッツ) 37693232

16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード37693232品番(F)16SMBO-65A
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

消防認定品

用途乾式配管、湿式配管呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力16K接続方式管フランジ形状ストレート材質(本体)FCD-S寸法L(mm)190寸法H(mm)410ねじ径M16最高使用圧力(MPa)2.2寸法t(mm)18寸法D(mm)175寸法C(mm)140寸法D1(mm)200寸法l(mm)75寸法d(Φmm)65寸法h(mm)19寸法g(mm)116ボルト穴数8ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする