EXH200-10FCTB-25A 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 37693905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXH200-10FCTB-25A 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 37693905
EXH200-10FCTB-25A 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 37693905

10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)25注文コード37693905品番EXH200-10FCTB-25A
参考基準価格(税別)¥95,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
呼び径(A)25呼び径(B)1形状ストレート型式EXH200-1質量(kg)9.7材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60寸法L(mm)130寸法H(mm)293電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)ねじ径M16寸法L1(mm)52最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと寸法t(mm)18方式フローティング寸法D(mm)125定格電流(A)0.35寸法E(mm)99.5寸法C(mm)90接続方式管フランジモーター出力:16W/消費電力:65W/保護:サーマルプロテクタ内蔵(120℃オープン)/回転方向:アクチェータ上部より見て反時計回り方向が開・時計回りが閉/負荷時間率:30%ED以下(室温20℃)材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP寸法d(Φmm)25材質(キャップ)FC200寸法H1(mm)107.5寸法h(mm)19絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法E1(mm)129寸法E2(mm)54ボルト穴数4寸法W1(mm)65.5寸法W2(mm)65.5周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFE開閉時間 90°(50/60Hz)約9秒/約8秒クラス10K定格トルク(N・m)9.8ボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9駆動部サイズ1型バルブ種類フローティングボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする