EXS100-10XJSME-100A 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ) 37694325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXS100-10XJSME-100A 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ) 37694325
EXS100-10XJSME-100A 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ) 37694325

10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード37694325品番EXS100-10XJSME-100A
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
呼び径(A)100呼び径(B)4型式EXS100-2質量(kg)7.1材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60寸法L(mm)52寸法H(mm)304電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)寸法D(mm)149定格電流(A)0.65寸法E(mm)98寸法C(mm)5K:165 10K:175接続方式ウエハーモーター出力:16W/消費電力:65W/保護:サーマルプロテクタ内蔵(120℃オープン)/回転方向:アクチェータ上部より見て反時計回り方向が開・時計回りが閉/負荷時間率:30%ED以下(室温20℃)材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)100寸法H1(mm)123潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法H2(mm)94寸法E1(mm)206.5寸法E2(mm)54寸法W1(mm)131寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当寸法H3(mm)107.5材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可開閉時間 90°(50/60Hz)約25秒/約21秒クラス5K/10K定格トルク(N・m)49スペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口駆動部サイズ2型バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする